IRSAP - Radiador toallero NOVO RENOVACIÓN 1520x500mm 771W blanco - NOL050B01IR50NNN01

CopiarCopiar
IRSAP - Radiador toallero NOVO RENOVACIÓN 1520x500mm 771W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NOL050B01IR50NNN01

Ref.Sonepar

878383

EAN

8051192141486

Radiador toallero NOVO Renovación en acero de color blanco. Con las medidas 1520x500mm y con una potencia de 771W. Formado por 36 tubos, 3 espacios y 1520 mm H. Se compone de colectores verticales semicirculares Ø 40 x 30 mm., tubos horizontales de Ø 25 mm., profundidad: 30 mm, roscas 1/2'' gas derecha, presión máxima de trabajo: 8 bares y temperatura máxima admitida: 95ºC. Este aparato con conexión lateral con entre-eje 500 mm. permite sustituir radiadores antiguos sin obras, purgador manual de 1/2'', soportes y distanciador para pared.

Un producto de IRSAP

Descubra la serie IRSAP