IRSAP - Radiador toallero VELA 1120x560mm 552W blanco - VEM056B01IR01NNN02

CopiarCopiar
IRSAP - Radiador toallero VELA 1120x560mm 552W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VEM056B01IR01NNN02

Ref.Sonepar

884306

EAN

8018618187329

Radiador toallero VELA de acero en color blanco. Posee unas dimensiones de: 1120x560mm. y una potencia eléctrica de 552W. Formado por 14 tubos, 2 espacios y 1120 mm H. Este aparato está compuesto de colectores verticales semicirculares 40 x 30 mm, tubos horizontales ovalados de 50 x 20 mm, una profundidad de 30 mm., roscas 1/2'' gas a derecha, presión máxima de trabajo: 4 bares y temperatura máxima de trabajo 95ºC. Incluye un purgador manual de 1/2'', 3 soportes infratubo para VELA blanco y 2 soportes a colector más 1 distanciador a pared para VELA color.

Un producto de IRSAP

Descubra la serie IRSAP