IRSAP - RESEL.ECODESIGN 700W 54CM C/2 RACORES - ANRE0700HSP01

CopiarCopiar
IRSAP - RESEL.ECODESIGN 700W 54CM C/2 RACORES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ANRE0700HSP01

Ref.Sonepar

496160

EAN

8058777864549

Resistencia eléctrica EcoDesign 700W (long. cm 54) con 2 rácores blancos T 1/2” + 1 tapón 1/2” con cronotermostaro incorporado. Caja de control, cable y rácores T de color blanco. Resistencia eléctrica fácilmente instalable, enroscada en la parte inferior del toallero, que incorpora un control electrónico con termostato ambiente con programación. El enchufe termosellado y la distancia del cable permite su completa estanqueidad (cualquier modificación de los componentes de la resistencia puede dañar su funcionamiento). En sus características encontramos: protección IP44/Clase II y consumo en stand-by inferior a 0,5 Watt. Todas las resistencias cumplen con la nueva normativa EcoDesign, además incorporan un termostato de seguridad interno que limita la temperatura máxima del líquido a 70ºC / 75ºC y un termofusible de seguridad a 104ºC. Están disponibles en potencias de 250, 300, 400, 700 y 1000 W, adaptables a cualquier modelo de radiador toallero. La tensión de alimentación es de 230V/1ph/50Hz, grado de protección IP 44 y aislamiento Clase II (por lo que no necesita de toma de tierra). Las resistencias eléctricas deben ir siempre instaladas por uno de los dos orificios inferiores del toallero, verticalmente, con la punta hacia arriba y el cable de alimentación hacia abajo.

Un producto de IRSAP

Descubra la serie IRSAP