ITALSAN - BAT.T.BANDERA C/R.H D.3/4" 3 F.15 CONTAD

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ITALSAN - BAT.T.BANDERA C/R.H D.3/4" 3 F.15 CONTAD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3015RH34

Ref.Sonepar

318573

EAN

Baterías de toma tipo bandera para contadores de agua, con rosca hembra de 3/4" de diámetro. Con 3 filas y un total de 15 contadores. Para un sistema de tuberías de polipropileno, de tubos de 75mm de diámetro. Fabricadas en polipropileno, en color azul. Con una altura de 105cm x 89cm de anchura. Las baterías para contadores en PP-R de Italsan ofrecen una gran vida útil en servicio continuado, con una gran resistencia mecánica, resistencia al hielo y resistencia interior a la abrasión o erosión debida al paso del agua con altas velocidades. La condensación es mínima y la dispersión térmica es prácticamente inexistente. Ausencia de corrosiones, incrustaciones y fenómenos electrolíticos. De atoxicidad certificada y de peso reducido respecto baterías tradicionales, estas batería Italsan producen menos ruidos y tienen mayor absorción de los golpes de ariete.

Un producto de ITALSAN

Descubra la serie ITALSAN