ITALSAN - Batería toma bandera con rosca 2 filas 26 contadores diámetro 75 64x185cm M 3/4"

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ITALSAN - Batería toma bandera con rosca 2 filas 26 contadores diámetro 75 64x185cm M 3/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2026RM34

Ref.Sonepar

800776

EAN

8499211546254

Baterías de toma tipo bandera para contadores de agua, con rosca macho de 3/4" de diámetro. Con 2 filas y un total de 26 contadores. Para un sistema de tuberías de polipropileno, de tubos de 75mm de diámetro. Fabricadas en polipropileno, en color azul. Con una altura de 64cm x 185cm de anchura. Las baterías para contadores en PP-R de Italsan ofrecen una gran vida útil en servicio continuado, con una gran resistencia mecánica, resistencia al hielo y resistencia interior a la abrasión o erosión debida al paso del agua con altas velocidades. La condensación es mínima y la dispersión térmica es prácticamente inexistente. Ausencia de corrosiones, incrustaciones y fenómenos electrolíticos. De atoxicidad certificada y de peso reducido respecto baterías tradicionales, estas batería Italsan producen menos ruidos y tienen mayor absorción de los golpes de ariete.

Un producto de ITALSAN

Descubra la serie ITALSAN