ITALSAN - Bote sinfónico inspeccionable TRIPLUS diámetro de bote110 polipropileno - VS0701741

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ITALSAN - Bote sinfónico inspeccionable TRIPLUS diámetro de bote110 polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VS0701741

Ref.Sonepar

859361

EAN

8499212619063

El bote sifónico inspeccionable TRIPLUS da respuesta a las necesidades encontradas en las instalaciones actuales, permitiendo su colocación suspendido bajo forjado. Dotado de soporte orientable para sujeción directa a forjado, gran accesibilidad, sello hidráulico de 75 mm, caudal de 0,67 l/s, 100% material TRIPLUS garantizando el comportamiento acústico del sistema, diámetro de bote 110 mm para conexión directa con tubería insonorizada TRIPLUS 110mm. Compuesto por tres entradas de Ø50 mm y una salida de Ø75 mm.

Un producto de ITALSAN

Descubra la serie ITALSAN