ITALSAN-NIRON - RACOR C/TUERCA d.50x1.1/2"

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ITALSAN-NIRON - RACOR C/TUERCA d.50x1.1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EBD 50112

Ref.Sonepar

476364

EAN

8022207114290

Racor loco con tuerca PE100, de 50mm - 1.1/2" de medida. Es un accesorio de transición SDR11, con una presión nominal de 16bar. El racor es de polietileno, de color negro, con la tuerca de latón. La junta elástica es apta sólo para agua. Forma parte de la gama de accesorios de transición del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ITALSAN-NIRON

Descubra la serie ITALSAN-NIRON