JANGAR - Caja empalme con tapa cierre tornillo 160x100x50mm - 2176
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección nominal cobre, RM - 75...75 mm²
Sección nominal cobre, RE - 75...75 mm²
Material del conductor - Cobre
Tratamiento de superficie - Otros
Tope de aceite/barra central - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2176
Ref.Sonepar
349080
EAN
8428088013910
Sección nominal cobre, RM:
75...75 mm²
Sección nominal cobre, RE:
75...75 mm²
Material del conductor:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Otros
Tope de aceite/barra central:
no
Con aislamiento:
no
Número de tornillos:
4


