JISO - Accesorio 4 pinzas 31036/048/160/31936/31136

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DC31036-2

Ref.Sonepar

223905

EAN

8435325801940

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Aluminio

Material:

Acero inox

El set de pinzas permite instalar el panel LED en techos normales gracias a 4 pinzas metálicas.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO