JISO - Accesorio colgante para base de techo con cadenas y soporte negro - 7IM4PC00-01

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Negro

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7IM4PC00-01

Ref.Sonepar

1009829

EAN

8435325839332

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Negro

Material:

Plástico

Accesorios de colgar para carril de nuestro sistema magnético de 48V