JISO - Accesorio colgante para el modelo CARINA 10, 15 y 20 - Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HC7OH403-TB
Ref.Sonepar
1155330
EAN
8435325837024
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Altura:
33 mm
Diámetro:
90 mm
Accesorio para convertir la luminaria Carina en lámpara LED de exterior. Disponible para los modelos CARINA 10 y CARINA 15 está disponible en acabado Blanco y Negro. Ref. HC7OH403-TB: Negro. Ref. HC7OH403-TW: Blanco técnico.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


