JISO - Accesorio empotrable para modelos 7IL401 y 7IL402 blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HC7IL401-90
Ref.Sonepar
1068320
EAN
8435325830537
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Altura:
31 mm
Diámetro:
75 mm
Indoor. Pendant. Iluminación. Accesorio empotrable para modelos 7IL401 y 7IL402 blanco técnico
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


