JISO - Accesorio suspensión pantalla 31036/31048/31936/31948

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Aluminio

  • Material - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DC31036-1

Ref.Sonepar

224471

EAN

8435325801957

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Aluminio

Material:

Acero inox

Longitud:

1000 mm

Con el accesorio de Suspensión se pueden instalar los paneles como una luminaria colgante para potenciar la iluminación que proporciona el panel.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO