JISO - Banda flexible 96518 IP65 18W/m 3K rollo 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 18 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96518-2493
Ref.Sonepar
389026
EAN
8435325806693
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
18 W
Eficiencia lumínica:
120 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Engranaje de contro intercambiable:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
36000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
11 mm
Altura/profundidad:
5 mm
Auto adhesivo:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


