JISO - Bolardo TOP INDI B09 LED SMD 21W 3000K 360° driver incluido On-Off negro - 7OB21325-22Z3-TB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7OB21325-22Z3-TB
Ref.Sonepar
1039297
EAN
8435325822938
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
21 W
Eficiencia lumínica:
108 lm/W
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Altura/profundidad:
900 mm
Diámetro:
145 mm


