JISO - Bombilla LED SMD 6W CCT (3000K-4000K) directo a red GU10 38°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 5...5 W
Flujo luminoso acorde a IEC 62612 - 667.5 lm
Eficacia de lámpara - 133.5 lm/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1LHG-300
Ref.Sonepar
1012820
EAN
8435325847139
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
5...5 W
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
667.5 lm
Eficacia de lámpara:
133.5 lm/W
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Temperatura de color:
3000...4000 K
Angulo de emisión:
38...38 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


