JISO - Cable de seguridad para panel 600x600, 1200x300 y 1200x600

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Aluminio

  • Material - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DC31640-0

Ref.Sonepar

283183

EAN

8435325804989

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Aluminio

Material:

Acero inox

Longitud:

1000 mm

Cable de seguridad para panel LED de 600x600, 1200x300 y 1200x600.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO