JISO - Campana industrial colgante LED 150W 6000K IP65 negro 5 años garantía - 05150-1886-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Apropiado para lamparas auxiliares - no
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05150-1886-01
Ref.Sonepar
257712
EAN
8435325803012
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
213...213 V
Corriente nominal:
650...650 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
no
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Otros
Color de reflector:
Plata
Material del reflector:
Plástico
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Potencia máxima del sistema:
150 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
20073...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
6000...6000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Factor de potencia:
0.95
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Altura/profundidad:
175 mm
Diámetro exterior:
328 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Con cubierta protectora:
sí
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


