JISO - Carril magnético empotrable/trimless TRIMAG 2m aluminio IP20 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Longitud - 2000 mm
Altura - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7IM60120-01
Ref.Sonepar
1015444
EAN
8435325820460
Material:
Aluminio
Longitud:
2000 mm
Altura:
53 mm
Carril magnético empotrable/trimless TRIMAG 2m aluminio IP20 negro. TRIMAG es nuestro track 48V empotrable trimless para nuestro sistema magnétic, disponible en varias medidas y acabados para adaptarse a cualquier proyecto de iluminación. Ref. 7IM60110-01 Ref. 7IM60110-90 Ref. 7IM60115-01 Ref. 7IM60115-90 Ref. 7IM60120-01 Ref. 7IM60120-90
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


