JISO - Carril magnético empotrado sin marco tapa final incluida sin agujero 1m negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7IM60110-01
Ref.Sonepar
1022530
EAN
8435325838434
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
1000 mm
Anchura:
71 mm
Altura:
53 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


