JISO - Control inalámbrico BLUETOOTH con regulador Trailing

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3BLU-22TRAI

Ref.Sonepar

431123

EAN

8435110497099

Control inalámbrico BLUETOOTH con regulador Trailing, de alta calidad que incorpora la tecnología eBLUE, empleado para regular cargas dimables por recorte final de fase. Puede ser instalado detrás del interruptor de pared y en la conexión o el interior de una luminaria. Equipo a incorporar. Dimensiones muy reducidas para facilitar su instalación en luminarias. No se necesita ningún dispositivo de enlace externo ni cableado adicional. Controlable de forma inalámbrica a través de un dispositivo inteligente (smartphone, tablet?). Visual e intuitiva App para smartphones/tablets. Disponible gratuitamente en Apple Store/Google Play. Forma automáticamente una rápida y segura red inalámbrica de malla (hasta 127 unidades/red). Dimado y control de escenas mediante interruptores de pared on/ off convencionales. Servicio en la nube que mejora la experiencia del usuario. El firmware del dispositivo puede ser actualizado en funcionamiento de manera inalámbrica. Sección máxima en clemas: 0,5-1,5 mm. Válido para bombillas LED regulables de alta calidad. Válido para bombillas CFL regulables de alta calidad. Válido para lámparas halógenas de alta tensión. Válido para módulos LED AC regulables. Válido para drivers LED regulables por recorte final de fase. Permite una programación horaria de escenas.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO