JISO - Control Wifi T20 Tuya remoto y voz (mon,CCT) - CONTROL-T20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador de iluminación/sensor de luz
Grado de protección (IP) - IP20
Compatible con Google Assistant - sí
Compatible con Amazon Alexa - sí
Anchura - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CONTROL-T20
Ref.Sonepar
716419
EAN
8435325835464
Modelo:
Controlador de iluminación/sensor de luz
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Anchura:
38 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
114 mm


