JISO - Control Wifi TS10 Tuya remoto y voz (mon,CCT)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador de iluminación/sensor de luz
Grado de protección (IP) - IP20
Compatible con Google Assistant - sí
Compatible con Amazon Alexa - sí
Anchura - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CONTROL-TS10
Ref.Sonepar
698021
EAN
8435325834887
Modelo:
Controlador de iluminación/sensor de luz
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Anchura:
52 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
52 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


