JISO - Controlador para RGB / RGB +white de 4 canal RF 2.4GHz 5A/CH 12-36VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - no
Método de funcionamiento - RF
Programable - sí
Armazón - Receptáculo de plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CONTROL-V31
Ref.Sonepar
270785
EAN
8435325804507
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
no
Método de funcionamiento:
RF
Programable:
sí
Armazón:
Receptáculo de plástico
Montaje en carril DIN:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Longitud:
175 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
27 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


