JISO - Controlador para tira LED con sistema DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Método de funcionamiento - DALI
Programable - sí
Armazón - Receptáculo de plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCDALI
Ref.Sonepar
389058
EAN
8435325814537
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Método de funcionamiento:
DALI
Programable:
sí
Armazón:
Receptáculo de plástico
Montaje en carril DIN:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Longitud:
178 mm
Anchura:
46 mm
Altura:
22 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


