JISO - Conversor DALI/PWM IP67 para referencias 05150 38 y 05200 38 - DC05-DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de señal
Grado de protección (IP) - IP67
Profundidad - 100 mm
Diámetro - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DC05-DALI
Ref.Sonepar
959333
EAN
8435325834511
Modelo:
Convertidor de señal
Grado de protección (IP):
IP67
Profundidad:
100 mm
Diámetro:
30 mm
Conversor DALI/PWM IP67 para referencias 05150 38 y 05200 38. Convertidor de señal, no aislado, que transforma la señal DALI, proveniente de un BUS DALI, en señal PWM y que es compatible con las campanas industriales regulables de la serie 05 de JISO ILUMINACION. El conversor se ajusta al protocolo DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207 y, gracias a su grado de protección IP67, siempre que se instale correctamente, confiere protección frente al agua a la conexión que se establece en su interior
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


