JISO - DOWNL.COB EMPT.AL 10W EDISON IP65 EXT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53510-2154-90
Ref.Sonepar
1007095
EAN
8435325841656
Downlight COB empotrable aluminio 10W Edison IP65 exterior IP20 interior 4000K 793lm CRI > 80 60º 220-240V~ 50/60Hz driver Jiso on-off blanco técnico. Downlight estanco empotrable con grado de protección IP65 ideal para baños, soportales, zonas con humedades... Emite una luz uniforme, disponible en varias potencias y tamaños cuenta con un acabado sencillo y de color blanco que se adapta a cualquier espacio.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO