JISO - DOWNL. LED REDONDO 22W/3000K BLANCO

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - DOWNL. LED REDONDO 22W/3000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

672 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

350322-2983-90

Ref.Sonepar

388889

EAN

8499012002164

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

22 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

JISO 350322-2983-90 DOWNL. LED REDONDO 22W/3000K BLANCO ·

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO