JISO - DOWNL.SMD 2835 MDL.573 EMPT.AL 6W EVERLI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
57306-1990-90
Ref.Sonepar
916454
EAN
8435325846170
Downlight SMD 2835 Modelo 573 empotrable aluminio 6W Everlight IP20 exterior IP20 interior 3000K-4000K 432 (3) 467 (4)lm CRI > 80 45º 220-240V~ 50/60Hz driver N/A corte de fase blanco técnico. Colección de empotrables de nuestra familia UGR/Ambience versátil y diversa. Ofrece una variedad de modelos que permiten aumentar las posibilidades de diseño de proyectos de iluminación de un espacio. Lo podemos encontrar en formato redondo y cuadrado, fijo y orientable, y acabados blanco y negro que aumenta sus posibilidades de aplicación. Luminaria CCT con switch integrado para elegir entre una luz más cálida o más neutra.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO