JISO - Downlight 50322 panel redondo LED 22W ELT 4K aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50322-2284-04
Ref.Sonepar
221364
EAN
8435325849218
Downlight empotrable LED 50322 22w 1650Lm 4000K Driver ELT Aluminio. Architectural. Luminarias técnicas para ser instaladas en cualquier proyecto donde la calidad de los productos y la reducción de consumo sean los principales requerimientos. Indicadas para instalar en tiendas, oficinas, hoteles, etc. Muy versátiles y sin soportes de sujeción de cristal CLIPLESS.Luminaria cuadrada con cuerpo exterior en aluminio, recubierto en pintura epoxi. Con cristal decorativo integrado. Todas las luminarias incluyen driver.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO