JISO - DOWNLIGHT 55122 LED AMBIENTE REDONDO 22W DIAMETRO 215 BLANCO

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - DOWNLIGHT 55122 LED AMBIENTE REDONDO 22W DIAMETRO 215 BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

55122-2980-90

Ref.Sonepar

193578

EAN

8435325801780

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

22 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...6000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1722...0 lm

Factor de potencia:

0.5

Diámetro exterior:

101 mm

Altura de instalación:

30...0 mm

JISO 55122-2980-90 DOWNL.DL 551 LED AMB.RED.22W d.215 BL. ·

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO