JISO - Downlight 639 GX5,3 12V 50W IP20 wengue

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - Downlight 639 GX5,3 12V 50W IP20 wengue

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Material de la carcasa - Zamak

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

639D-69

Ref.Sonepar

106893

EAN

8435325807164

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Zamak

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Diámetro exterior:

102 mm

Diámetro encastrado:

75...95 mm

Downlight 639 GX5,3 12V 50W IP20 wengué, con cuerpo en inyección de zamak recubierto en pintura epoxy o baño electrolítico. Forma redonda, con ala sobredimensionada, para lámpara de 50 mm. Admite tecnología LED, halógena o bajo consumo.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO