JISO - Downlight empotrable 50415 Mini cuadrado LED 15W 3K aluminio - 50415-2983-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
318 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
50415-2983-04
Ref.Sonepar
158182
EAN
8435325840505
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Aluminio
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Potencia máxima del sistema:
15 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1140...0 lm
Longitud:
180 mm
Anchura:
180 mm
Longitud de instalación:
165...0 mm
Anchura montaje:
165...0 mm


