JISO - Downlight LED 14W 3000K ø170 blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Distribución del haz - Simétrico
Fuerza del impacto - IK02
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
26314-2183-90
Ref.Sonepar
711518
EAN
8435325833101
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
14 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1159...0 lm
Diámetro exterior:
170 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


