JISO - Downlight LED 14W 4000K 170x170 blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Distribución del haz - Simétrico
Fuerza del impacto - IK02
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
26414-2184-90
Ref.Sonepar
711290
EAN
8435325833859
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
14 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1018...0 lm
Longitud:
170 mm
Anchura:
170 mm
Diámetro exterior:
170 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


