JISO - DOWNLIGHT LED 20W 6000K NEGRO

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje transversal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50220-2986-01

Ref.Sonepar

713114

EAN

8435325832128

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

300...300 mA

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo/indirecto

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Fuerza del impacto:

IK01

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

6000...6000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.5

Altura/profundidad:

41 mm

Diámetro exterior:

226 mm

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Downlight LED 20W 6000K negro, para su instalación en cualquier proyecto de uso doméstico y pequeñas instalaciones la reducción de consumo. Luminaria redonda, recubierto en pintura epoxi. Todas las luminarias incluyen driver.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO