JISO - Downlight LED 30W 3000K ø300 blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26330-2183-90
Ref.Sonepar
713472
EAN
8435325833675
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo/indirecto
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Potencia máxima del sistema:
30 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Altura/profundidad:
43 mm
Diámetro exterior:
300 mm
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


