JISO - Downlight LED 8W 4000K 120x120 blanco técnico - 26408-2184-90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
26408-2184-90
Ref.Sonepar
711288
EAN
8435325833798
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
8 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
633...0 lm
Longitud:
120 mm
Anchura:
120 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


