JISO - Downlight LED SMD bóveda superficie 18W IP20 driver JISO 4000K blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24918-2984-9090
Ref.Sonepar
504493
EAN
8435325816135
Downlight LED SMD bóveda superficie 18W IP20 driver JISO 4000K blanco técnico. Nueva gama de productos en superficie, todo en tecnología LED. Luminarias recomendadas para su instalación en paredes y áreas donde no existe falso techo. Luminaria redonda con cuerpo exterior en aluminio, recubierta en pintura epoxi. Todas las luminarias incluyen driver.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO