JISO - Downlight LED SMD empotrable 24W IP43 driver JISO 4000K blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56324-2984-90
Ref.Sonepar
277252
EAN
8435325816913
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Plata
Potencia máxima del sistema:
24 W
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


