JISO - Downlight LED SMD empotrable 24W IP43 driver JISO 4000K blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56424-2984-90
Ref.Sonepar
388969
EAN
8435325817149
Downlight LED SMD empotrable 24W IP43 driver JISO 4000K blanco técnico, con una excelente estética de líneas suaves, rectas y sobrias. Indicado para satisfacer las necesidades de luz en lugares de trabajo. Luminaria cuadrada con cuerpo exterior en aluminio, recubierto en pintura epoxi. Todas las luminarias incluyen driver.
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO