JISO - Downlight LED SMD empotrable 6W IP43 driver JISO 4000K blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56306-2984-90
Ref.Sonepar
248862
EAN
8435325816838
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Potencia máxima del sistema:
6 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Diámetro exterior:
90 mm
Altura de instalación:
21...0 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


