JISO - Downlight LED SMD superficie 24W IP43 driver JISO 4000K aluminio - 26324-2984-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26324-2984-04
Ref.Sonepar
274522
EAN
8435325817255
Narrow 263 es un downlight LED de superficie redondo, tambie?n llamados Plafones LED de Techo. Su mayor ventaja es que son fáciles de instalar ya que no precisan realizar corte alguno. Presentan un diseño elegante y discreto, ideal para su instalación en hogares y techos de interior. Este tipo de luminarias se emplean en la iluminación general de todo tipo de espacios, tanto en viviendas, como comercios. Ofrecen una iluminación muy uniforme, agradable y libre de reflejos.