JISO - Downlight LED SMD superficie 30W IP43 driver JISO 4000K blanco técnico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26430-2984-90
Ref.Sonepar
258160
EAN
8435325817491
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia máxima del sistema:
30 W
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


