JISO - Downlight superficie 204 Mini cuadrado LED 15W 3K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20415-2983-90
Ref.Sonepar
155478
EAN
8435325840352
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Potencia máxima del sistema:
15 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


