Fin de vida

JISO - Downlight superficie 205 MICRO redondo LED 8W 400lm blanco

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
JISO - Downlight superficie 205 MICRO redondo LED 8W 400lm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20508-2984-90

Ref.Sonepar

504473

EAN

8435325835969

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

8 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Downlight panel LED de superficie 20508 8w 420Lm 4000K Blanco. Architectural. Nueva gama de productos en superficie y colgante, todo en tecnología LED. Luminarias recomendadas para su instalación en paredes y áreas donde no existe falso techo. Luminaria redonda con cuerpo exterior en aluminio, recubierto en pintura epoxi. Todas las luminarias incluyen driver.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO