JISO - DRIVER POLIVALENTE 5- 22W NO DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Anchura - 43.5 mm
Altura - 22 mm
Profundidad - 146.5 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3022-23MMA
Ref.Sonepar
839734
EAN
8435325803029
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Anchura:
43.5 mm
Altura:
22 mm
Profundidad:
146.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


