JISO - Driver TCI - max. 40W - Dimm. ON-OFF - 300-1050 mA - IP20 - 10-44Vdc - 220-240 Vac - PF > 0,90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Anchura - 43.5 mm
Altura - 22 mm
Profundidad - 146.5 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3040-23MMA
Ref.Sonepar
610867
EAN
8435325804088
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Anchura:
43.5 mm
Altura:
22 mm
Profundidad:
146.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


