JISO - Empotrable 50422 LED panel cuadrado 22W 6000K aluminio

Jiso Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Ajustabilidad - No ajustable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50422-2986-04

Ref.Sonepar

99103

EAN

8499012045338

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

22 W

Temperatura de color:

6400...6400 K

Empotrable 50422 LED panel cuadrado 22W 6000K aluminio, con una excelente estética de líneas suaves, rectas y sobrias. Indicado para satisfacer las necesidades de luz en lugares de trabajo. Opción con Sensor de presencia. Luminaria cuadrada con cuerpo exterior en aluminio, recubierto en pintura epoxi. Todas las luminarias incluyen driver.

Un producto de JISO

Descubra la serie JISO