JISO - END CAP IP65 para tiras de led con orificio - CHIP 3528 (ref.:96504, 96509, 96518)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCFINALIP65-3528-02
Ref.Sonepar
1268973
EAN
8435325814391
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Material:
Otros
Longitud:
10 mm
Anchura:
14 mm
Altura:
6 mm
Un producto de JISO
Descubra la serie JISO


